TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 1318108-1
シリーズ
Dynamic 2000
適合電線(mm
2
)
【最小】0.08【最大】0.2
材質(コンタクト)
銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
Dynamic 2000コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
金AWG
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80549098
1318108-1
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください