TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 163302-6
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- シリーズ
- Commercial MATE-N-LOK
- 適合電線(mm2)
- 【最小】1
- 適合電線サイズ
- 【最小】17AWG【最大】13AWG
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- 圧着
- オス・メス
- メス
- 併用可能製品
- コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
- 内容量
- 1袋(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ
















