曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
163302-6 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 163302-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80549755

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 163302-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80549755
品番
163302-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)値下げ
2,298
シリーズ
Commercial MATE-N-LOK
適合電線(mm2)
【最小】1
適合電線サイズ
【最小】17AWG【最大】13AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする