曜日別特売

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 60617-5

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 60617-5 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズCommercial MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.2適合電線サイズ【最大】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング表面処理(コンタクト)金AWG内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8055031560617-5
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする