TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コンタクト引抜工具 MiniHVLシリーズ Tab 1.5mm
全長(mm)
107
シリーズ
MiniHVL
使用工具
抜き取り工具
先端長(mm)
18
端子
1.5mm
先端幅(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80550814
1-1579007-4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください