TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity サーミスタ NTC, 150Ω
長さ(mm)
2
高さ(mm)
0.5
奥行(mm)
1.25
シリーズ
NTC0805
抵抗(Ω)
150 @25℃
許容差
±5%
温度係数
NTC
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱時定数
4s
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
定格電力(mW)
125
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80550927
NTC0805J150R
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください