TE Connectivity シグナルリレー DPDT 12V dc Axicom

TE Connectivity シグナルリレー DPDT 12V dc Axicom - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
寸法(mm)14.5×9.8×7.2高さ(mm)9.8取付方式基板実装奥行(mm)7.2シリーズAxicom接点構成DPDTコイル電圧(V)12 dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220ラッチあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80551006V23079C1103B301
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする