TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 12V dc IM
寸法(mm)
14.5×10.4×7.2
高さ(mm)
10.4
取付方式
基板実装
奥行(mm)
7.2
シリーズ
IM
接点構成
DPDT
コイル電圧(V)
12 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
シグナルA
動作温度範囲(℃)
-40~85
ターミナルタイプ
スルーホール
最大スイッチング電流(DC A)
2
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
220
ラッチ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80551040
V23079G2003B301
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください