TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1.5kW,100Ω,±5%

TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1.5kW,100Ω,±5% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
直径(Φmm)60シリーズTE定格電力(W)1.5k抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80551119TE1500B100RJ
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする