TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,220Ω,±5%

TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,220Ω,±5% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズHSC100定格電力(W)100抵抗(Ω)220許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースAluminium Housed最小温度係数(ppm/℃)-30最大温度係数(ppm/℃)30テクノロジー巻線内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80551408HSC100220RJ
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする