TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,10W,10kΩ,±5%
寸法(mm)
9.5 (Dia.)×50
シリーズ
YP10
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
10
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ネジ
パッケージ/ケース
チューブ
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
巻線
最大動作温度(℃)
350
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80551654
YP1010KJ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください