曜日別特売

TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 150mΩ, ±5%

TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 150mΩ, ±5% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)6.3寸法(mm)6.3×0.6高さ(mm)0.6奥行(mm)3.1シリーズRL73定格電力(W)1抵抗(MΩ)150許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512最小温度係数(ppm/℃)-200テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80554716RL73K3AR15J
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする