TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 180mΩ, ±5%
長さ(mm)
6.3
寸法(mm)
6.3×0.6
高さ(mm)
0.6
奥行(mm)
3.1
シリーズ
RL73
定格電力(W)
1
抵抗(MΩ)
180
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
モールドppm/℃
パッケージ/ケース
2512
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±200
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80554725
RL73K3AR18J
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください