TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ジャンパ 2-881545-2, 新規, 2極, 2.54mmピッチ
タイプ
新規
ピッチ(mm)
2.54
極数
2
シリーズ
Modu Connector System
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
金
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80554750
2-881545-2
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください