TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 881545-1, メス, ストレート, 黒, ハンドル、上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ

TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 881545-1, メス, ストレート, 黒, ハンドル、上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)5.08幅(mm)2.5タイプハンドル、上部開口ピッチ(mm)2.54極数2シリーズAMPMODU NOVO深さ(mm)10.9方向ストレート行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80554847881545-1
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする