TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity スプライスコネクタ 24AWG 18.5AWG 非絶縁 ピグテール 62759-1
厚さ(mm)
0.41
全長(mm)
2.6
タイプ
【スプライス】ピグテール
シリーズ
SPLICE
適合電線サイズ
【最小】24AWG【最大】18.5 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(20000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80555310
62759-1
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください