TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity スプライスコネクタ 24AWG 18.5AWG 非絶縁 ピグテール 62759-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20000個)
注文コード
80555310
品番
62759-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.41
全長(mm)
2.6
タイプ
【スプライス】ピグテール
シリーズ
SPLICE
適合電線サイズ
【最小】24AWG【最大】18.5 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応