TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity スライドスイッチ 4回路 2接点 300 mA @ 115 V dc
仕様
【末端様式】スルーホール
長さ(mm)
17.38
幅(mm)
7.37
寸法(mm)
17.38×7.37
アクチュエータの種類
スライド
定格電圧
115V
接点構成
4PDT
動作特性
ラッチ
接触抵抗(mΩ)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~80
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(mA)
300 @ 115 V dc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80555450
ASE4204
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください