TE Connectivity タクタイルスイッチ SPST スルーホール実装 スルーホール モーメンタリ 5.99 x 5.99 x 7.8mm

TE Connectivity タクタイルスイッチ SPST スルーホール実装 スルーホール モーメンタリ 5.99 x 5.99 x 7.8mm - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様【末端様式】スルーホール長さ(mm)5.99寸法(mm)5.99×5.99×7.8アクチュエータの種類ボタン接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ操作力(N)1.569mmRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-35~85アクチュエータ長さ(mm)9.4実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)50 @ 24 V dc内容量1袋(750個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805558362-1825910-7
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする