TE Connectivity タクタイルスイッチ SPST スルーホール実装 スルーホール モーメンタリ 5.99 x 5.99 x 7.8mm
仕様【末端様式】スルーホール長さ(mm)5.99寸法(mm)5.99×5.99×7.8高さ(mm)7.8アクチュエータの種類ボタン接点構成SPSTボタン色黒動作特性モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-35~85アクチュエータ長さ(mm)4.9実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)50 @ 24 V dc内容量1袋(750個)