曜日別特売

TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 4PST

TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 4PST - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
アクチュエータの種類スライド接点構成4PSTRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85パッケージDIP実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30ポジション数4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80556037ADE0404
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする