TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 4PST
アクチュエータの種類
スライド
接点構成
4PST
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
300V ac
動作温度範囲(℃)
-30~85
パッケージ
DIP
実装タイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
25 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-30
ポジション数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80556046
GDH04S04
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください