曜日別特売

TE Connectivity ディップスイッチ, ロッカー, SPST

TE Connectivity ディップスイッチ, ロッカー, SPST - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
アクチュエータの種類ロッカー接点構成SPST機械的寿命2000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージDIP実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)100 @ 5 V dc最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55ポジション数8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805563353-5435640-9
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする