TE Connectivity トグルスイッチ, DP3T, パネルマウント, オン-オン-(オン), 4-1825139-2

TE Connectivity トグルスイッチ, DP3T, パネルマウント, オン-オン-(オン), 4-1825139-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様【末端様式】ワイヤーラグ定格電圧120 V ac, 28V dc接点構成DP3T材質(アクチュエータ)フェノール動作特性オン-オン-(オン)材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805564394-1825139-2
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする