TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, 2-1825138-8
仕様
【末端様式】はんだ
接点構成
DPDT
材質(アクチュエータ)
フェノール
動作特性
On-On
材質(コンタクト)
銅、銀めっきΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~85
アクチュエータ長さ(mm)
10.41
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(A)
5 @ 28 V dc
パネルのカットアウト幅(mm)
Φ6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80556448
2-1825138-8
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください