TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), AWTS1504

TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), AWTS1504 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様【末端様式】タブ接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性(On)-Off-(On)材質(コンタクト)銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70IP等級IP67アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)20 @ 250 V ac内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80556457AWTS1504
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする