TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTS0904
仕様
【末端様式】はんだ
規格
CSA認定, RoHS, UL94V-0
定格電圧
125 V ac, 250V ac
接点構成
DPDT
材質(アクチュエータ)
クロムめっき黄銅
動作特性
(On)-Off-(On)
材質(コンタクト)
純銀Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ長さ(mm)
10.5
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
6 @ 250 V ac
パネルのカットアウト幅(mm)
Φ6.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80556466
FTS0904
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください