曜日別特売

TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-Off-(On), 4-6437630-1

TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-Off-(On), 4-6437630-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
【末端様式】はんだ
定格電圧
125 V ac, 250V ac
接点構成
DPDT
材質(アクチュエータ)
真鍮クロムめっき
動作特性
On-Off-(On)
材質(コンタクト)
銅合金、銀めっきmΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~70
アクチュエータ長さ(mm)
10.5
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
6 @ 250 V ac
パネルのカットアウト幅(mm)
Φ6.2
内容量
1箱(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805564844-6437630-1
オープン
¥319,800
¥351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする