TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-Off-(On), 4-6437630-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
80556484
品番
4-6437630-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
仕様
【末端様式】はんだ
定格電圧
125 V ac, 250V ac
接点構成
DPDT
材質(アクチュエータ)
真鍮クロムめっき
動作特性
On-Off-(On)
材質(コンタクト)
銅合金、銀めっきmΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~70
アクチュエータ長さ(mm)
10.5
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
6 @ 250 V ac
パネルのカットアウト幅(mm)
Φ6.2