TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-4
仕様
【末端様式】スルーホール
定格電圧
20V
接点構成
SPDT
材質(アクチュエータ)
フェノール
動作特性
On-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~85
アクチュエータ長さ(mm)
10.41
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(A)
0.4VA
パネルのカットアウトサイズ(mm)
6.35
パネルのカットアウト幅(mm)
Φ6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80556588
4-1825136-4
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください