TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, FTD09G04
仕様
【末端様式】はんだ
定格電圧
125 V ac, 250V ac
接点構成
SPDT
材質(アクチュエータ)
クロムめっき黄銅
動作特性
On-On
材質(コンタクト)
金めっきΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ長さ(mm)
16.5
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(mA)
14 @ 28 V dc
最大動作温度(℃)
80
パネルのカットアウト幅(mm)
Φ6.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80556719
FTD09G04
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください