TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:21.7mm PKES70B1/4

TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:21.7mm PKES70B1/4 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
直径(Φmm)【ノブ】21.7材料プラスチックボディーカラーRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)6.35ノブ高さ(mm)13.4併用可能製品スイッチ色(インジケーター)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80556816PKES70B1/4
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする