TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity パワーリレー 12V ac, 3c接点 プラグイン タイプ
接点構成
3PDT
極数
3
ターミナルタイプ
簡易接続
取付方式
プラグイン
長さ(mm)
38.9
シリーズ
KUP
コイル抵抗(Ω)
18
コイル電圧(V)
12 ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチング電流(A)
10
ラッチ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
スイッチング電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80557516
KUP-14A15-12
3
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください