曜日別特売

TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ

TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)18.2取付方式基板実装極数1シリーズT77接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)320コイル電圧(V)12 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)10ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80557559T77S1D10-12
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする