曜日別特売

TE Connectivity パワーリレー 230V ac, 1c接点 基板実装タイプ

TE Connectivity パワーリレー 230V ac, 1c接点 基板実装タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)29取付方式基板実装極数1接点構成SPDT接点材質銀・ニッケル合金コイル抵抗(Ω)32500コイル電圧(V)230 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)12最大スイッチング電源(AC kVA)3ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80558085RTB14730
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする