曜日別特売

TE Connectivity パワーリレー 24V dc 1a接点 パネルマウントタイプ

TE Connectivity パワーリレー 24V dc 1a接点 パネルマウントタイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)
52.32
幅(mm)
34.54
取付方式
パネルマウント
極数
2
シリーズ
Potter & Brumfield T92
接点構成
SPST-NO
コイル抵抗(Ω)
350
コイル電圧(V)
24 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電圧(AC V)
600
スイッチング電流(mA)
500
コイル電力(W)
1.7
ラッチ
なし
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805582071-1393212-0
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする