TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity パワーリレー 24V dc 1a接点 パネルマウントタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80558207
品番
1-1393212-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
52.32
幅(mm)
34.54
取付方式
パネルマウント
極数
2
シリーズ
Potter & Brumfield T92
接点構成
SPST-NO
コイル抵抗(Ω)
350
コイル電圧(V)
24 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電圧(AC V)
600
スイッチング電流(mA)
500
コイル電力(W)
1.7
ラッチ
なし