TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ
長さ(mm)
28
取付方式
基板実装
極数
1
シリーズ
SNR
接点構成
SPST
コイル抵抗(Ω)
3390
コイル電圧(V)
24 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
6
最大スイッチング電圧(AC V)
400
最大スイッチング電源(AC kVA)
1.5
コイル電力(mW)
170
ラッチ
なし
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80558347
V23092-A1024-A302
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください