TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ
長さ(mm)
38.9
取付方式
プラグイン
極数
2
接点構成
DPDT
接点材質
銀合金
コイル抵抗(Ω)
320
コイル電圧(V)
24 dc
ターミナルタイプ
簡易接続
スイッチング電流(A)
10
ラッチ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80558618
KUEP-11D15-24
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください