TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity パワーリレー 6V dc, 2c接点 基板実装タイプ
長さ(mm)
20.2
取付方式
基板実装
極数
2
接点構成
DPDT
接点材質
金めっき
コイル抵抗(Ω)
180
コイル電圧(V)
6 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
3
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
220
コイル電力(mW)
200
ラッチ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80559160
V23105A5302A201
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください