TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子1-66098-8
長さ(mm)
27.1
タイプ
【コンタクト】シグナル
シリーズ
Type III+
材質(コンタクト)
真鍮
端子
16
適合電線サイズ
18 → 16 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
シリーズ番号
166098
併用可能製品
CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に錫
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80559388
1-66098-8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください