TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子66099-4
長さ(mm)
27.1
タイプ
【コンタクト】パワー
シリーズ
Type III+
材質(コンタクト)
真鍮
端子
16
適合電線サイズ
18 → 16 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
シリーズ番号
66099
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80559449
66099-4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください