TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子66103-4
- 長さ(mm)
- 27.48
- シリーズ
- Type III+
- 定格電圧
- 250 V ac
- 定格電流(A)
- 160
- 材質(コンタクト)
- 真鍮
- 端子
- 16
- 適合電線サイズ
- 24 → 20 AWG
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- 圧着
- オス・メス
- オス
- シリーズ番号
- 66103
- 表面処理(コンタクト)
- ニッケルの上に金
- 最大動作温度(℃)
- 105
- 最小動作温度(℃)
- -40
- 内容量
- 1箱(1000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ
















