曜日別特売
66103-4 TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子66103-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80559476

TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子66103-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
80559476
品番
66103-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
長さ(mm)
27.48
シリーズ
Type III+
定格電圧
250 V ac
定格電流(A)
160
材質(コンタクト)
真鍮
端子
16
適合電線サイズ
24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
シリーズ番号
66103
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする