曜日別特売

TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子66262-4

TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子66262-4 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)34.79タイプ【コンタクト】圧着シリーズType XII材質(コンタクト)端子16適合電線サイズ14 → 12 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品CMCシリーズ4コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8055952866262-4
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする