TE Connectivity ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 5-825440-0
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- ピッチ(mm)
- 2.54
- 極数
- 100
- シリーズ
- AMPMODU MOD II
- 定格電流(A)
- 3
- 行数
- 2
- 材質(コンタクト)
- 真鍮
- ピン長L(mm)
- 【対応】6.7
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- テールピン長さ(mm)
- 3.2
- シュラウド/アンシュラウド
- アンシュラウド
- コネクタシステム
- 基板対基板, 電線対基板
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1袋(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ

















