8/23より値下げ!現場を応援
5-825440-0 TE Connectivity ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 5-825440-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80560210

TE Connectivity ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 5-825440-0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80560210
品番
5-825440-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)値下げ
17,980
ピッチ(mm)
2.54
極数
100
シリーズ
AMPMODU MOD II
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
ピン長L(mm)
【対応】6.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.2
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
コネクタシステム
基板対基板, 電線対基板
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする