TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity フェルール, ピン長さ 12mm, ピン径 2.20mm, 1-966067-7
全長(mm)
18
色
青
タイプ
【エントリ数】1
シリーズ
1-966067
絶縁種別
絶縁
ピン径(Φmm)
2.2
適合電線サイズ
【最小】26AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
12
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80562179
1-966067-7
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください