曜日別特売

TE Connectivity フェルール, ピン長さ 8mm, ピン径 1mm, 966067-2

TE Connectivity フェルール, ピン長さ 8mm, ピン径 1mm, 966067-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
全長(mm)14タイプ【エントリ数】1シリーズ966067絶縁種別絶縁ピン径(Φmm)1適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)8内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80562206966067-2
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする