TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタ 40 極 2.54 mm, 5.08 mm, 7.62 mm 4 列 PCBマウント
タイプ
レセプタクル
ピッチ(mm)
2.54 , 5.08 , 7.62
極数
40
シリーズ
MULTI-BEAM XLE
行数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
実装タイプ
PCBマウント
接続方向
垂直
内容量
1セット(33個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80562845
1-6450869-4
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください